| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417074 Herst.-Nr.: 24301 EAN/GTIN: 4260314395766 |
| | |
|
| | |
| Unigloves Select Black 300 Die Einmal-Latexhandschuhe von Unigloves können zum Arbeits- und Infektionsschutz verwendet werden. Außerdem finden die Untersuchungshandschuhe Einsatz in medizinischen Bereichen. Die Handschuhe können auch in der Lebensmittelproduktion verwendet werden. Die puderfreien und unsterilen Handschuhe der Black Edition sind auch geeignet als Handschutz für Tätowierer. Produktinformationen zu Unigloves Select Black 300 - Größe XS (5-6)
- Farbe schwarz
- Spenderbox à 100 Stück
- Extra lange Latexhandschuhe mit Rollrand (30 cm)
- Puderfrei und unsteril
- Links und rechts passend
- Normen der Handschuhe EN 455, T. 1-4, AQL 1,5
- Lebensmittelzulassung
Materialeigenschaften von Unigloves Select Black 300 - Mikrogeraute Handfläche
- Außen chloriniert
- Extra griffig
- Innen Ploymerbeschichtung
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produkt-PDF.
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex puderfrei unsteril, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Latex-Untersuchungshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,26* | € 12,23* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 10,06* | € 12,77* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,24* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,1024* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|