Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Gilchrist-Bandage Bambi Kindergöße 92 - 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369080
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     375190
EAN/GTIN:
     4031815375010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage

Nobamed Gilchrist-Bandage

Bandage zur Fixierung des Arm- und Schulterbereichs

Spezifikationen zu den Gilchrist-Bandangen

  • Fixierung von Oberarm- oder Schulter nach Frakturen, Luxationen, AC-Gelenk-Sprengung; postoperative Anwendung direkt nach einem Trauma
  • Arm-Schulter-Bandage besteht aus einem dauerelastischen Trikotschlauch, woran sich ein stabilisierendes Schulterpolster anschließt
  • Last des Arms wird auf die gesunde Schulter verteilt
  • Fixierung der Enden durch Klettverschluss
  • Polsterung durch Frottee-Bezug
  • Materialzusammensetzung Baumwolle, Polyamid, Polyurethan; enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Bandage mit geschlossenen Klettbändern bei bis max. 60°C waschbar, keine chemo-thermische Aufbereitung
  • Größe Bambi Kinder 92-104cm
  • Liefereinheit 1 Stück Gilchrist-Bandage in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobamed Gilchrist-Bandagen in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Größe:
Bambi
PZN:
07384848
Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, gilchrist, Bandage, Oberarmbandage, Schulterbandage, Fertigverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 29,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 28,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,28*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 25,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,24*
€ 25,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,20*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 24,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 20,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0202604
ab € 365,54*
Sonstiges
Aesculap
BD671SU
ab € 57,26*
Sonstiges
Aesculap
BC848R
ab € 36,01*
Sonstiges
AIR-WOLF
60-114
ab € 108,19*
Sonstiges
Mediware
B6 9030
ab € 66,07*
Sonstiges
Beiersdorf
76861
ab € 3,01*
Sonstiges
BSN medical Essity
0238100
ab € 121,44*
Sonstiges
cosiMed
01.18
ab € 7,84*
Sonstiges
Hartmann Group
9006301
ab € 42,48*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
11574
ab € 8,53*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
20563
ab € 56,30*
Sonstiges
AMPri
07022
ab € 4,10*
Sonstiges
Meditrade
106906M
ab € 22,06*
Sonstiges
Miro
17912
ab € 124,58*
Sonstiges
MTR Plus
010E-001
ab € 125,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.