Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Gilchrist-Bandage für Oberarm- und Schulterbereich Größe L Damen (44/46) oder Herren (52/54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369048
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     375315
EAN/GTIN:
     4031815375515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage

Nobamed Gilchrist-Bandage

Bandage zur Fixierung des Arm- und Schulterbereichs

Spezifikationen zu den Gilchrist-Bandangen

  • Fixierung von Oberarm- oder Schulter nach Frakturen, Luxationen, AC-Gelenk-Sprengung; postoperative Anwendung direkt nach einem Trauma
  • Arm-Schulter-Bandage besteht aus einem dauerelastischen Trikotschlauch, woran sich ein stabilisierendes Schulterpolster anschließt
  • Last des Arms wird auf die gesunde Schulter verteilt
  • Fixierung der Enden durch Klettverschluss
  • Polsterung durch Frottee-Bezug
  • Materialzusammensetzung Baumwolle, Polyamid, Polyurethan; enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Bandage mit geschlossenen Klettbändern bei bis max. 60°C waschbar, keine chemo-thermische Aufbereitung
  • Größe L Damen 44/46 oder Herren 52/54
  • Liefereinheit 1 Stück Gilchrist-Bandage in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobamed Gilchrist-Bandagen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
L
PZN:
04940007
Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, gilchrist-bandage l, gilchrist, Bandage, Oberarmbandage, Schulterbandage, Fertigverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 29,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 28,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,43*
€ 28,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 26,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,36*
€ 26,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,32*
€ 26,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 20,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0202604
ab € 364,89*
Sonstiges
Aesculap
BD671SU
ab € 57,31*
Sonstiges
Aesculap
BC848R
ab € 35,82*
Sonstiges
AIR-WOLF
60-114
ab € 108,27*
Sonstiges
Mediware
B6 9030
ab € 66,09*
Sonstiges
Beiersdorf
76861
ab € 3,00*
Sonstiges
BSN medical Essity
0238100
ab € 120,62*
Sonstiges
cosiMed
01.18
ab € 7,85*
Sonstiges
Hartmann Group
9006301
ab € 42,72*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
11574
ab € 8,53*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
20563
ab € 56,20*
Sonstiges
AMPri
07022
ab € 4,09*
Sonstiges
Meditrade
106906M
ab € 22,11*
Sonstiges
Miro
17912
ab € 124,59*
Sonstiges
MTR Plus
010E-001
ab € 125,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.