Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seirin Akupunkturnadeln 0,35x50 mm Typ B silikonisiert schwarz Seirinnadeln zur Akupunktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367607
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S2 10B
EAN/GTIN:
     4547248011598
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln seirin
akupunkturnadeln
  • Seirin Akupunkturnadel
  • Typ B
  • 0,35 x 50 mm
  • schwarz
  • rostfreier Stahl
  • silikonisiert
  • ohne Führungsröhrchen
  • mit geformten Kunststoffgriff für den optimalen Griff
Weitere Informationen:
Größe:
0,35 x 50 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Akupunkturnadeln, Seirin Akupunkturnadeln, Pyonex Dauernadeln, Punktsuchstift Seirin Pro Point, Akupunkturtherapie ohne Nadeln, Moxom Nadeln, Akupunkturmodell, Ohrmodell, Anatomische Lehrtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 16,44*
Lager 537
7
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 16,79*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seirin
S12B
ab € 12,31*
Ähnlich
Seirin
S126B
ab € 10,79*
Ähnlich
Seirin
S2 8C
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.