Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seirin Akupunkturnadel 0,30x50 mm Typ J silikonisiert braun Seirinnadeln zur Akupunktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367602
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S2 8C
EAN/GTIN:
     4547248110505
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
seirin akupunkturnadeln 0,30 x 30
akupunktur nadeln
  • Seirin Akupunkturnadel
  • Typ J
  • 0,30 x 50 mm
  • Farbe: braun
  • silikonbeschichtet für schmerzfreies Eindringen
  • mit Führungsröhrchen
  • anatomisch geformter Kunststoffgriff 
Weitere Informationen:
Größe:
0,30 x 50 mm
Ausführung:
braun
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln seirin, Einweg-Akupunkturnadeln, Seirin Akupunkturnadeln, Pyonex Dauernadeln, Punktsuchstift Seirin Pro Point, Akupunkturtherapie ohne Nadeln, Moxom Nadeln, Akupunkturmodell, Ohrmodell, Anatomische Lehrtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 17,49*
6 Tage
15
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 20,14*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seirin
S12B
ab € 12,32*
Ähnlich
Seirin
S126B
ab € 10,80*
Ähnlich
Seirin
S2 10B
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.