Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln Seirin, Typ B 0,30 mm x 30 mm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln Seirin, Typ B 0,30 mm x 30 mm, braun
Akupunkturnadeln Seirin, Typ B 0,30 mm x 30 mm, braun
Artikel-Nr.:
     6834-DMC-S12B
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunktur-nadeln 20x30mm
akupunktur nadeln

Die Akupunkturnadeln Seirin Typ B werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt und verfügen über einen Kunststoffgriff. Die Nadeln sind silikonisiert für eine schmerzarme Punktion.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • Seirin Akupunkturnadeln Typ B
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kunststoffgriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
Weitere Informationen:
PZN:
4942408
Farbe:
braun RAL
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln seirin, akupunkturnadel, akupunkturnadeln, Akupunkturnadel, Seirin Akupunkturnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seirin
S126B
ab € 10,80*
Ähnlich
Seirin
S2 8C
ab € 10,26*
Ähnlich
Seirin
S2 10B
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.