| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258315 Herst.-Nr.: 1251L EAN/GTIN: 4250016400295 |
| |
|
| | |
| Vinyl® 2000 PF Untersuchungshandschuhe Vinylhandschuhe 2000 PF von MEditrade sind geeignet für die tägliche Patientenpflege in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, im Pflegebereich allgemein und für den Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln. Aufgrund seiner hohen Funktionalität und seiner ökonomischen Vorteile dort einsetzbar, wo der Verbrauch an Einmalhandschuhen sehr hoch ist. Produktinformationen zu Vinyl® 2000 - Größe L
- In Spenderbox à 100 Stück
- Puderfrei
- Beidhändig passend
- Latexfreier Untersuchungshandschuh gem. DIN EN 455
- Glatte Oberfläche
- Mit Rollrand
- Als Latexersatz eignet sich Vinyl für Anwender und Patienten mit diagnostizierter Latex-(Typ I)
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ausführung: | puderfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe l ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, Arzthandschuhe, Pflegebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,42* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,15* | € 3,54* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 4,06* | € 7,02* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,69* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|