Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240088 Herst.-Nr.: 985276 EAN/GTIN: 4211125709051 |
| |
|
| | |
| Für eine bewusste Ernährung ist diese Analysewaage unverzichtbar. Nähr- und Energiewerte von 950 gespeicherten Lebensmitteln (kcal, kJ, Fett, BE, Eiweiß, Kohlenhydrate und Cholesterin) werden angezeigt. 50 individuell belegbare Speicherplätze stehen zur Verfügung. - Wiegen, Errechnen, Summieren und Speichern
- moderne Sensortastenbedienung
- inkl. 99 Speicherplätze für Messungen
- Tragkraft 5 kg
- Einteilung 1 g
- Umstellung von g lb:oz
- Tara-Zuwiegefunktion
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Größe 16,5 x 23 x 2,4 cm
- Displaygröße 6 x 4,5 cm
- Zifferngröße 13 mm
- inkl. 3x 1,5V Batterie AAA
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,37* | € 39,37* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 42,97* | € 52,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,26* | € 54,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 36,99* | € 54,96* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 44,78* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|