Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer DS 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6179708
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     DS 61
EAN/GTIN:
     4211125709051
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Beurer DS 61 - Küchenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenwaage
Automatische Abschaltung
Ja
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
2.4 cm
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Gewichtseinheiten
G, oz
Waage Funktionen
Überlastanzeige, Nährwertanalyse
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.