Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240073 Herst.-Nr.: 18670404 EAN/GTIN: 4211125704049 |
| |
|
| | |
| Diese moderne Küchenwaage aus Sicherheitsglas mit Sensortastenbedienung ist leicht zu reinigen. - Farbe black
- Tragkraft 5 kg
- Einteilung 1 g
- Umstellung von g, ml, oz, fl.oz, lb:oz
- Tara Zuwiegefunktion
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Größe 20 x 14,5 x 1,7 cm
- Displaygröße 4,6 x 2,4 cm
- Zifferngröße 20 mm
- inkl. 1x 3V Batterie CR2032
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 5 kg, Personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,41* | € 16,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,96* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,57* | € 19,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,74* | € 20,03* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,91* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|