Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwaage LCD-Display KS 19 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchenwaage LCD-Display KS 19 Black
Küchenwaage LCD-Display KS 19 Black
Artikel-Nr.:
     3517K-28668150
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     704.04
EAN/GTIN:
     4211125704049
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage beurer
haushaltswaage

Küchenwaage LCD-Display KS 19 Black

Sensortastenbedienung, Tara-Zuwiegefunktion, 16,5 mm hoch, Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inkl. 1 x CR2032 Batterie, Farbe: Black
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Zuwiegefunktion:
ja
Grundfarbe:
Black
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 5 kg, Waage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 12,51*
€ 16,87*
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 19,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,67*
€ 19,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 19,94*
€ 3,90*
ab € 16,54*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.