Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Glaswaage GS 206 Squares bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-240054
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     985625
EAN/GTIN:
     4211125756635
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Diese Glaswaage hat ein großes LCD-Display mit blauer Beleuchtung und einen Motivdruck mit Mosaik-Optik. 

  • Umstellung von kg/lb/st 
  • Einschalttechnik Quick-Start 
  • Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige 
  • 150 kg Tragkraft / Einteilung 100 g 
  • Größe 30 x 30 x 1,9 cm 
  • Trittfläche aus Sicherheitsglas 30 x 30 cm 
  • Zifferngröße 40 mm 
  • Displaygröße 83 x 45 mm 
  • inkl. 2x 3V Batterie CR2032
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Küchenwaage, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 21,36*
€ 4,00*
ab € 16,43*
€ 27,12*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,16*
€ 27,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 29,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.