Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 206 Squares


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6352064
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.63
EAN/GTIN:
     4211125756635
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 206 Squares - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.9 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Schnellstart, Überlastanzeige, ultraflaches Design
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.