Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Glaswaage GS 39 mit Sprachfunktion bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-240049
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     18674400
EAN/GTIN:
     4211125744007
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Eine Glaswaage mit exklusiven Design mit effektvoller blauer Beleuchtung und mit Sprachfunktion in 5 Sprachen (D, GB, F, ES, RUS). Die Lautstärke ist regelbar und die Sprache auch ausschaltbar. Vier Direktspeicherplätze ermöglichen ein einfaches Aufrufen und Speichern des zuletzt gemessenen Wertes. 

  • Umstellung von kg/lb/st(im engl. Modus) 
  • Einschalttechnik Vibration-On 
  • Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige 
  • 150 kg Tragkraft / Einteilung 100 g 
  • Größe 35 x 34 x 2,3 cm 
  • Trittfläche aus Sicherheitsglas 28 x 34 cm 
  • Zifferngröße 33 mm 
  • Displaygröße 92 x 47 mm 
  • inkl. 3x 1,5V Batterie AAA
Weitere Informationen:
PZN:
06927933
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Küchenwaage, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,45*
€ 44,41*
€ 4,00*
ab € 38,88*
€ 51,93*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 52,91*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,45*
€ 56,70*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 45,64*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.