Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3959155
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     744.00
EAN/GTIN:
     4211125744007
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 39 - Personenwaage - schnurlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
34 cm
Tiefe
35 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Speicherfunktion, Glasdesign, Vibration-On-Technologie, Auswahlschalter für Maßeinheiten
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.