Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 6 blau Beatmungsmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-237006
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     000319000
EAN/GTIN:
     5707480030484
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anästhesiemaske
Beatmungsmaske
Klarsichtmaske
Narkosemaske

Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske

Mehrweg-Gesichtsmaske mit regulierbarem Cuffdruck für die Verwendung mit Beatmungsbeuteln und Beatmungsgeräten

Produktspezifikationen zu den Gesichtsmasken

  • Mehrwegmasken garantieren durch ihre anatomische Form eine optimale Abdichtung
  • einfaches Zerlegen für die Reinigung, Maskenwulst lässt sich zur Reinigung abknöpfen
  • Gesichtsmaske autoklavierbar bei 134°C
  • Maskendom transparent, dadurch visuelle Übeprüfung auf Blutungen, Vomitus, Spontanatmung
  • Material der Beatmungsmaske Silikon, Polysulfon
  • Größe 6 für Erwachsene, Gewicht der Maske 105g   
  • Liefereinheit 1 Stück Mehrweg-Gesichtsmaske aus Silikon, einzeln verpackt  
Weitere Informationen und eine Größenübersicht zu den Silikon-Gesichtsmasken von Ambu als PDF-Anlagen


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6
Typ:
für Erwachsene
PZN:
00852720
Weitere Suchbegriffe: ambu beatmungsmaske gr. 6, beatmungsmaske ambu, beatmungsmaske, Transparente Silikon-Gesichtsmaske, Intubation, Erwachsene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,40*
€ 56,87*
5 Tage
65
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 66,16*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1527-0
ab € 29,02*
Sonstiges
Söhngen
0105035
ab € 4,91*
Sonstiges
3M
DMM E5621
ab € 95,17*
Sonstiges
B. Braun
9209626
ab € 6,83*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-112
ab € 36,08*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,27*
Sonstiges
Söhngen
0302601
ab € 323,71*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,63*
Sonstiges
Hartmann Group
2064027
ab € 2,05*
Sonstiges
Heine Optotechnik
A-132.10.118
ab € 614,78*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.124
ab € 12,70*
Sonstiges
Kerma
42121
ab € 5,93*
Sonstiges
Ambu
013000502
ab € 50,06*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.