Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Mullkompressen 5 x 5 cm steril 12-fach 25 x 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075081
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     42121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril 5x5cm

KERMA® Mullkompresse 

Das große Einsatzgebiet der Mullkompressen umfasst die allgemeine Wundversorgung. Sie werden u. a. auch als Träger für Salben, zur Abdeckung und Reinigung von Wunden eingesetzt.

Produktinformation

  • Abmessung 5 x 5 cm, 12-fach gelegt
  • 25 x 2 Stück in Peelpackung/Faltschachtel
  • Steril
  • Aus 17-fädigem Verbandmull Baumwolle (DIN EN 14079-VM17, Ph.Eur.)
  • Mit eingeschlagener Schnittkante
  • Keine Randfäden
  • Ohne Röntgenkontrastfaden
  • Hochsaugfähig, weich, luftdurchlässig
  • Dampfsterilisiert bei 134 °C


Weitere Informationen:
Maße:
5 x 5 cm
Lagen:
12 Lagen
PZN:
07259149
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompresse 5x5cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
19
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,91*
€ 9,36*
8 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,49*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerma
42123
ab € 7,91*
Sonstiges
Kerma
42122
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.