Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Littmann® Stethoskop Classic III grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073245
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DMM E5621
EAN/GTIN:
     00707387771881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderstethoskop
Pädiatriestethoskop
Stethoskop Kinder
Littmann-Stethoskop

Littmann® Stethoskop

Das akustische Stethoskop Classic III von 3M Littmann® ist ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung und Überwachung der körperlichen Verfassung. Die verschiedenen Farb-Varianten bestechen durch ihr frisches Design. Für angenehmen Tragekomfort sorgen die Soft-Ohroliven sowie die Ohrbügel mit anpassbarer Federspannung.

Produktinformationen zu 3M Littmann® Stethoskop

  • Farbe: grau
  • Akustisches Stethoskop
  • Einschlauchmodell mit einer Länge von 69 cm
  • Zweiseitiges Bruststück mit Dual-Frequency-Membran
  • Für Erwachsene und Kinder vorgesehene Seiten
  • Kleine Seite optimal für Kinder sowie kleine oder dünne Patienten
  • Kleine Seite auch bei Verbänden oder zur Untersuchung der Halsschlagader geeignet
  • Einfache Reinigung der Membran dank glatter Oberfläche
  • Ohrbügel mit anpassbarer Federspannung
  • Soft-Ohroliven
  • Gewicht des Bruststückes 82 g
  • Membrandurchmesser 4,3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, 3m medizinstethoskop, medizinisches stethoskop, Littmannstethoskop, Diagnostikstethoskop, Kardiologiebedarf, Erwachsenenstethoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
40017
ab € 25,45*
Zubehör
3M
40016N
ab € 25,44*
Zubehör
3M
40001
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.