Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clinhand Einmal-Schürzen Damen 107 cm 50 Stück Einmalkittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206662
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H9 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Cleanhand Einmal-Schürzen Damen

Hygienekleidung für den Einmalgebrauch

Spezifikationen zu den Schürzen

  • Material PE-Folie, Farbe weiß
  • Abmessungen Damengröße Breite 75cm, Länge 107cm, Stärke 35µm
  • Einwegschürze mit Bindebändern
  • Abrißpackung an 2 Haken aufhängbar
  • Liefereinheit 50 Stück Einmal-Schürzen im Staubschutzspender


Weitere Informationen:
Länge:
107 cm
Ausführung:
Damen
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, einmalschürze 50 stück, besucherkittel, Schutzoverall, Schutzbekleidung, Schutzanzug, Folienschürze, Einwegschutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9205526
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.