Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURONDA Monoart Bandana Kopfhaube schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-160545
Hersteller:
     Euronda
Herst.-Nr.:
     262010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
bandana schwarz
bandana

Monoart Bandana

Die Monoart Bandana von Euronda ist eine textile, waschbare und sterilisierbare Kopfhaube. Der Kopfschutz wird im Nacken gebunden und passt sich somit automatisch Kopfgröße und Kopfform an. Die Bandana ergänzt die persönliche Schutzkleidung in Zahnarztpraxen, Laboren, Krankenhäusern und Studios. Der hochwertige Materialmix aus Baumwoll- und Synthetikfasern ist waschbar und sehr farbstabil. Die Monoart Bandanas können bei 121 °C im Autoklaven sterrilisiert werden.

Produktinformationen zum Bandana Kopftuch

  • Farbe schwarz
  • Inhalt 1 Stück
  • Strapazierfähiger Materialmix
  • Mit natürlicher Baumwolle
  • Hygienische Haarbedeckung
  • Individuelle Größeneinstellung
  • Tolle waschfeste Farben
  • Sterilisierbar im Autoklaven
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Textilkennzeichen:
35% Baumwolle, 65% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 22,37*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,11*
€ 22,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.