| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160541 Herst.-Nr.: 262006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Monoart Bandana Die Monoart Bandana von Euronda ist eine textile, waschbare und sterilisierbare Kopfhaube. Der Kopfschutz wird im Nacken gebunden und passt sich somit automatisch Kopfgröße und Kopfform an. Die Bandana ergänzt die persönliche Schutzkleidung in Zahnarztpraxen, Laboren, Krankenhäusern und Studios. Der hochwertige Materialmix aus Baumwoll- und Synthetikfasern ist waschbar und sehr farbstabil. Die Monoart Bandanas können bei 121 °C im Autoklaven sterrilisiert werden. Produktinformationen zum Bandana Kopftuch - Farbe dunkelblau
- Inhalt 1 Stück
- Strapazierfähiger Materialmix
- Mit natürlicher Baumwolle
- Hygienische Haarbedeckung
- Individuelle Größeneinstellung
- Tolle waschfeste Farben
- Sterilisierbar im Autoklaven
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau | Textilkennzeichen: | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,90* | € 18,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,57* | € 21,75* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,12* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|