Ruheliege Liegefläche aus Polyätherschaumstoff Bezug aus Kunstleder in pastellgelb Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß Höhe x Länge x Breite 500 x 1900 x 700 mm...
Ruheliege Liegefläche aus Polyätherschaumstoff Bezug aus Kunstleder in pastellgelb Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß Höhe x Länge x Breite 500 x 1900 x 700 mm...
Untersuchungsliege Liegefläche aus Polyätherschaumstoff Bezug aus Kunstleder in pastellgelb Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß Höhe x Länge x Breite 680 x 1900...
KAHUNA Set mit mobiler Lomi-Massageliege Die mobile Massageliege KAHUNA von Clap Tzu hat die bewährte ovale "Hawaii-Form". Diese Liegeform zeichnet sich durch eine Liegefläche mit elegant abgerunde...
Das professionelle mobile Set inklusive optimierter Kopfstütze ERGOfit, Armablage und Tasche. Klassisch und bewährt - eine mobile Massageliege für Profis und ambitionierte Einsteiger. Die mobile M...
Untersuchungsliege,3-teilig,Belastbarkeit bis 200 kg,pastellgelb,1900x700x680mm Untersuchungsliege, 3-teilig, Kopf- und Fußteil sind verstellbar, Belastbarkeit bis 200 kg, Farbe: pastellgelb, Mater...
Die Therapieliege Impuls Akku zeichnet sich vor allem durch ihr stabiles und hochwertig verarbeitetes Grundgestell aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, b...
Die Therapieliege Impuls Akku zeichnet sich vor allem durch ihr stabiles und hochwertig verarbeitetes Grundgestell aus. Die elektrische Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz erfolgt mittels, b...
Die Therapieliege Impuls Akku als Modellvariante mit 3-tlg. Kopfteil, dient zur bequemen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Impuls Akku zeichnet sich vor allem durch ihr stab...
Die Therapieliege Impuls Akku als Modellvariante mit 3-tlg. Kopfteil, dient zur bequemen Stützung der Patienten und Therapeuten. Die Therapieliege Impuls Akku zeichnet sich vor allem durch ihr stab...
Die Nasenhörnchen werden ausschließlich mit hochwertigem Ether-Schaum und Qualitätskunstleder gefertigt. Bei der Herstellung werden höchste Anforderungen an die Verarbeitung gesetzt. Zu unseren Qua...
Die Massagebank Bernini Natur besitzt ein Gestell aus hochwertigem und massivem Eschenholz. Dieses ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 140 kg. Das gepolsterte Kopfteil ist bis +45° verstellbar...
Die Massagebank Bernini Natur besitzt ein Gestell aus hochwertigem und massivem Eschenholz. Dieses ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 140 kg. Mit einer Breite von 95 cm bietet die Massagebank...
Durch die Vielzahl der Verstellmöglichkeiten kann die Therapieliege Smart ST 3 DS sowohl für die klassische Therapie als auch für die Extensionsbehandlung eingesetzt werden. Desweiteren kann die Li...
Die Smart ST 3 erlaubt ihnen das Beinteil per Gasfeder von 0° bis +80° zu verstellen. Somit ist die Behandlungsliege vielseitig für verschiedene Behandlungsformen geeignet. Das serienmäßige Radhebe...