Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Massageöl soft 10 Liter Hautpflege


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126132
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     27406053
EAN/GTIN:
     4051077006392
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Spitzner Massageöl soft 

Der integrierte IMP-Komplex schützt Ihre Haut mit einer hauchdünnen Membran und erhält die natürliche Feuchtigkeit - das ist geprüfte Hautverträglichkeit, die Sie fühlen können. Das Massageöl soft für empfindliche Haut beinhaltet hautpflegendes Sojabohnenöl, entzündungshemmendes Vitamin E und ist frei von Konservierungsstoffen.

Produktinformation zu Massageöl soft

  • Inhalt 10 Liter Kanister
  • Spitzner Massageöl soft für empfindliche Haut enthält hautpflegendes Sojabohnenöl und entzündungshemmendes Vitamin E
  • Massageprodukt ohne Konservierungsstoffe
  • Massageöl soft mit IMP-Hautschutzkomples, dermatologisch getestet
  • eingesetzte Rohstoffe unterliegen Arzneibuchqualität
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Ausführung:
soft
PZN:
03036381
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, spitzner massageöl 10 liter, massage gel, massage-öl 10l, Hautpflegelotion, Therapielotion, Partnermassagelotion, Ölmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,08*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 9,708* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 119,41*
€ 142,10
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 118,89*
€ 141,48
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 114,80*
€ 136,61
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 113,01*
€ 134,48
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 97,08*
€ 115,53
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzner
9800026
ab € 6,95*
Zubehör
Spitzner
9800027
ab € 11,13*
Zubehör
Spitzner
866
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.