Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lück Rhombo-Medical Schutzbezug abwaschbar 40 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-124102
Hersteller:
     Lück
Herst.-Nr.:
     59.118
EAN/GTIN:
     4029427043809
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
Inkontinenzbezug
Matratzen Inkontinenzbezug

Rhombo-Medical Schutzbezug abwaschbar

Dieser Schutzbezug ist ein hochwertiger, elastischer Hygienebezug und besteht aus einem polyurethankaschierten Jersey. Ein angenehmes Klima wird durch die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert.

Produktinformation zum Schutzbezug

  • Bezug für Rhombo-med Lagerungskissen 40 x 60 cm
  • 100 % Baumwolle
  • Farbe creme
  • Hautsympathisch
  • Weich und anschmiegsam
  • Bakterien- und virendicht
  • Desinfizierbar / Wischdesinfektion
  • PVC-frei
  • 95° waschbar, Trockner geeignet
  • Kochwaschbar
Weitere Informationen:
Maße:
40 x 60 cm
Ausführung:
abwaschbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,69*
€ 21,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 25,58*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lück
40.218
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.