Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnican 50 0,30 x 12 mm 0,5 ml 100 Stück einzeln Insulinspritzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108956
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9151125S
EAN/GTIN:
     4039239542056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze

Omnican 50

Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-100-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 50 mit Kolbenstopp ist eine silikonbeschichtete Kanüle integriert. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnican 50 sind Luftblasen leicht erkennbar. Durch den extrem feinen 3-Facetten-Schliffs der Dünnwand-Technologie-Nadel wird ein schmerzarmer Einstich garantiert.

Produktinformationen zu Omnican 50

  • Volumen: 0,5 ml / 50 I.U. (I.U. = Insulin Unit = IE = Insulin Einheit)
  • Kanüle: 30G, 0,30 x 12 mm
  • Totvolumen: 0,5 µL bei 12 mm
  • Skaleneinteilung: 1 I.U.
  • Geeignet für U-100-Insulin
  • Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt nach EN ISO 8537:2008 
  • Einmal-Insulinspritzen mit Kolbenstopp
  • Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikonöl
Vorteile von Omnican 50
  • Kaum wahrnehmbarer Einstich durch präzisen 3-Facetten-Schliff
  • Kristallklarer Spritzenkörper mit großer, gut lesbarer Skalierung: für eine exakte Dosierung, Luftblasen leicht erkennbar
  • Dünnwandkanüle: Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl gemäß EN ISO 9626:2001, mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
  • Sterilität durch Schutzkappen an den Enden
  • Kolben mit doppeltem Dichtungsring
  • Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
  • Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei

Weitere Informationen zur Injektion und Infusion von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Maße:
0,30 x 12 mm
Volumen:
0,5 ml
Ausführung:
50 Insulineinheiten
Inhalt:
100 Stück einzeln
PZN:
00465650
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, u-100 insulin spritzen, Diabetikerbedarf, Spezialspritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, Komplettspritze, Omnicanspritze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,27*
€ 38,51*
€ 14,90*
ab € 28,86*
€ 40,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 59,15*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 315,53*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,19*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,81*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,39*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,58*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,04*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.