| |
|
| Artikel-Nr.: 537-104103 Herst.-Nr.: 6071110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Folitex® OP-Mantel Premium Guard Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer Person zur anderen zu verhindern oder zu reduzieren. Die Fa. B.Braun bietet ein umfangreiches Sortiment zum Schutz von Patienten und medizinischem Personal. Produktinformationen zu Folitex® OP-Mantel Premium Guard - 44 OP-Mäntel unverstärkt Gr. L
- Länge 120 cm, Breite 153 cm
- Material: Soft Spunbond-Meltblown-Spunbond-Meltblown, Gewicht 43 g/m²
- Standard 4-lagig
- OP-Wickelmantel blau mit zwei Handtüchern
- Extrastabiles Bindeband in „Lamda-Technolgie“ Schutzbereich Front
- Handgelenkabschluss Trikot-Bündchen (Knit Cuff)
- Geringes/mittleres Flüssigkeitsaufkommen
- Klettverschluss im Nackenbereich
- Norm EN 13795
- Für mittlere Eingriffe mit relativ wenig Flüssigkeitsaufkommen
- Wassersäule 60 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | PZN: | 14332421 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, OP-Wickelkittel, OP-Wickelmantel, Regenmantel, Regenschutzmantel, besucherkittel l, besucherkittel, Einmal-Schürze, Einmal Schürzen, Einmalschürze, Einwegschürze, Arbeitsschutzbekleidung, Infektionschutz |
| | |
| |