| |
|
| Artikel-Nr.: 537-103551 Herst.-Nr.: 6070010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Folitex® OP-Mantel Guard Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer Person zur anderen zu verhindern oder zu reduzieren. Die Fa. B.Braun bietet ein umfangreiches Sortiment zum Schutz von Patienten und medizinischem Personal. Produktinformationen zu Folitex® OP-Mantel Guard - 44 OP-Mäntel unverstärkt Größe L
- Länge 120 cm, Breite 153 cm
- In verschiedenen Größen und Stückzahlen
- Material: Spunbond-Meltblown-Spunbond, Gewicht 35 g/m²
- Standard 3-lagig
- OP-Wickelmantel blau mit zwei Handtüchern
- Extrastabiles Bindeband in „Lamda-Technolgie“ Schutzbereich Front
- Handgelenkabschluss Trikot-Bündchen (Knit Cuff)
- Geringes/mittleres Flüssigkeitsaufkommen
- Klettverschluss im Nackenbereich
- Norm EN 13795
- Für kurze bis mittellange Eingriffe mit relativ wenig Flüssigkeitsaufkommen
- Wassersäule 60 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | PZN: | 14332266 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, OP-Wickelkittel, OP-Wickelmantel, Regenmantel, Regenschutzmantel, besucherkittel l, besucherkittel, Einmal-Schürze, Einmal Schürzen, Einmalschürze, Einwegschürze, Arbeitsschutzbekleidung, Infektionschutz |
| | |
| |