| |
|
| Artikel-Nr.: 537-101102 Herst.-Nr.: 40-064 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Hu-Friedy Nitrilhandschuhe Lila Handschuh
Autoklavierbare Handschuhe ideal für den Umgang mit Chemikalien; effektive Sicherheit mit dem Hu-Friedy Lila Handschuh mit mehr Schutz im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses - Nitrilhandschuhe mit Baumwollflockenfutter
- säurebständig, perforationsbeständig, spezielle griffsichere Kontur
- Erhöhung des Tastgefühls durch griffige Textilbeschichtung auf den Innenseiten der Handschuhe
- die feste Oberflächenstruktur ist besonders wirkungsvoll gegen Durchbohren, Druchstoßen und bietet Schutz vor Stichverletzungen
- Schutz vor Chemikalien, Lösungsmitteln und Ölen
- die Schutzhandschuhe sind autoklavierbar bis 121°C
- Länge der Handschuhe 33cm, Dicke 0,38mm, Gefahrklasse 3
- Größe L (9)
- 3 Paar
Empfehlung: Bestellen Sie eine Nummer größer als die verwendeten Behandlungshandschuhe. Weitere Hinweise zum Hu-Friedy Lila Handschuh in den Produkt-PDF
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L/9 | Sterilität: | unsteril | Stück: | 3 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, latex montagehandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,38* | € 38,19* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,35* | € 55,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Paar (ab € 14,11667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|