Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hu-Friedy IMS Spezialhandschuhe lila Gr. M 3 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-101101
Hersteller:
     Hu-Friedy
Herst.-Nr.:
     118481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoklavier-Handschuhe
Autoklavierbare Handschuhe
Autoklavierhandschuh
Autoklavierhandschuhe

Hu-Friedy Nitrilhandschuhe Lila Handschuh

Autoklavierbare Handschuhe ideal für den Umgang mit Chemikalien; effektive Sicherheit mit dem Hu-Friedy Lila Handschuh mit mehr Schutz im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses

  • Nitrilhandschuhe mit Baumwollflockenfutter
  • säurebständig, perforationsbeständig, spezielle griffsichere Kontur
  • Erhöhung des Tastgefühls durch griffige Textilbeschichtung auf den Innenseiten der Handschuhe
  • die feste Oberflächenstruktur ist besonders wirkungsvoll gegen Durchbohren, Druchstoßen und bietet Schutz vor Stichverletzungen
  • Schutz vor Chemikalien, Lösungsmitteln und Ölen
  • die Schutzhandschuhe sind autoklavierbar bis 121°C
  • Länge der Handschuhe 33cm, Dicke 0,38mm, Gefahrklasse 3
  • Größe M (8)
  • 3 Paar


Empfehlung: Bestellen Sie eine Nummer größer als die verwendeten Behandlungshandschuhe. Weitere Hinweise zum Hu-Friedy Lila Handschuh in den Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M/8
Sterilität:
unsteril
Stück:
3 Paar
Weitere Suchbegriffe: autoklavier handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Paar (ab € 14,07* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,13*
€ 66,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,21*
€ 50,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.