| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100473 Herst.-Nr.: 9802144 EAN/GTIN: 4031678014118 |
| | | |
|
| | |
| Bacillol® AF Bacillol® AF von Bode ist ein aldehydfreies, alkoholisches Flächendesinfektion und eignet sich zur Schnelldesinfektion alkoholbestandiger Oberflächen im Sprüh-/Wischverfahren. Die Flächendesinfektion sorgt nicht nur eine schnelle und umfassende Wirkung, sondern auch für ein rückstandsfreies Auftrocknen. Die Bacillol® AF Flächendesinfektion kann z. B. in Altenheimen und Krankenhäusern angewendet werden. Für Bacillol® AF sind verschiedene Dosierhilfen als optionales Zubehör erhältlich. Produktinformationen zur Bacillol® AF
- 500 ml Flasche
- Rückstandsfrei
- Parfümfrei
- Aldehydfrei
- Gute Benetzung
- Wirkstoffe: Propan-1-ol 450mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47mg/g
- Baua-nr. N-11854
- Listung: VAH, RKI (Wirkungsbereich A), IHO-Virzidie-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste
Wirkungsspektrum von Bacillol® AF - Bakterizid
- Levurozid
- Fungizid
- Tuberkulozid
- Mykobakterizid
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Adenovirus, Noro-, Polyoma-, Rotavirus
Bacillol® AF ist bakterienabtötend (auch Tuberkel- und Mykobakterien) und pilztötend (auch Hefepilze). Dieses Desinfektionsmittel ist außerdem ideal geeignet zur Inaktivierung von behüllten Viren wie z. B. HIV sowie Adenovirus, Noro-, Polyoma- und Rotaviren. Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich (50 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 Liter). Die zu desinfizierenden Flächen müssen m it einer ausreichenden Menge der gebrauchsfertigen Lösung vollständig feucht abgewischt werden. Danach muss die Ausrüstung gründlich mit Wasser gereinigt werden. Anwendungsbereiche von Bacillol® AF
- Bei medizinischen Geräten und Inventar, die unter das Medizinproduktegesetz fallen (gem. MPG)
- Oberflächen ind Einrichtungen des Gesundheitswesens (gem. BPD, Arbeitsflächen, WC-Sitze, Türklinken, Bettgestelle, Tische)
- Oberflächen im Großküchen- und Lebensmittelbereich (gem. BPD) sowie in sensiblen produktberührenden Bereichen
- Produktionsbereiche der Pharma- und Kosmetikindustrie
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Bode Bacillol® AF entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 00182662 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel sterillium 500ml, desinfektionslösung, desinfektionsmittel bode, Oberflächen, Wischdesinfektionsmittel, Medizinproduktereinigung, Hygieneplan, Klinikhygiene, Praxisdesinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 6,50* | ab € 3,11* | € 4,72* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 3,75* | € 5,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 3,76* | € 5,65* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 3,77* | € 5,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 3,89* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|