| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2024195 Herst.-Nr.: 9802144 EAN/GTIN: 4031678014118 |
| | | |
|
| | |
| Hartmann Bacillol® AF Flächendesinfektion 500 ml Schnell-Desinfektion für alkoholbeständige Oberflächen 500 ml- Biozid-Registriernummer: N-11854, N-11855 - gebrauchsfertige Lösung - schnell & umfassend wirksam - aldehyd-, farbstoff- & parfümfrei - gute Benetzung & rückstandsfreie Auftrocknung ---
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel sterillium 500ml, desinfektionslösung, desinfektionslösung 500ml, Bode Bacillol, Bacillol AF, Bode Bacillol AF, Schnelldesinfektion, Bode AF, Bode, Bacillol, Bode AF Schnelldesinfektion, Bacillol AF Schnelldesinfektion, Bode Bacillol Schnelldesinfektion, Bacillol Schnelldesinfektion, Bode Schnelldes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Flasche | € 6,50* | ab € 3,69* | € 5,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 3,73* | € 5,75* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 3,75* | € 5,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 3,77* | € 5,86* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 3,69* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|