| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2331647-BP Herst.-Nr.: BH81587 EAN/GTIN: 4031678000234 |
| |
|
| | |
| BODE Chemie Sprühkopf BH81587 Hautschutzspender
Bode Sprühkopf für 500 und 1000 ml Flaschen
Bode Sprühkopf zum flächigen Aufsprühen von Flächendesinfektionsmittel Für 500 und 1000 ml Flaschen Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Lieferumfang: Bode Sprühkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BODE Chemie | Produkt-Art: | Hautschutzspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Pumpenkopf, Sprühkopf Zerstäuber, desinfektionsmittel bode 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, BODE Chemie, BH81587, Sprühkopf, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 3,80* | € 5,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,77* | € 5,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,87* | € 5,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,32* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|