| |
|
| Artikel-Nr.: 537-090099 Herst.-Nr.: 3700 EAN/GTIN: 4250016440444 |
| |
|
| | |
| BeeSana PP-Schutzmantel 35gDer leistungsstarke Schutzmantel für Personal und Besucher bietet Schutz vor Keimverschleppung im Krankenhaus oder in der Altenpflege Spezifikationen zum Schutzmantel: - Material Polypropylenvliesstoff in der Stärke 35g/m²
- Personal- und Besuchermantel leicht zu tragen, atmungsaktiv
- Mantel unsteril, mit Verschlussbändern am Hals und an der Taille, Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Einmalmantel extrem strapazierfähig, flüssigkeitsabweisend
- Farbe grün, Größe 140x140cm
- Liefereinheit 10 Stück PP-Schutzmantel in Folie verpackt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | PZN: | 09747462 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Hygienebekleidung, Krankenhausbedarf, Schutzkittel, Infektionsschutzmantel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,57* | € 10,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,78* | € 13,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,49* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,657* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|