| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076977 Herst.-Nr.: 129901 EAN/GTIN: 4056649558798 |
| | |
|
| | |
| L+R Cellacare Materna Comfort Orthese
Orthese zur Stabilisierung der Wirbelsäule während der Schwangerschaft Spezifikationen zu Cellacare Materna Comfort - Vier integrierte Stäbe tragen zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei
- Zugelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung
- Einfaches Verschlusssystem
- Anatomisch geformt
- Handschlaufen erleichtern das Anlegen
- Spezielle Form des Frontverschlusses erleichtert die Handhabung
- Verbessert beeinträchtigtes Gleichgewicht und Sturzrisiko bei Schwangeren
- Modernes, feminines Design
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex
- Anwendung bei Fehlhaltung/ Fehlbelastung bedingter, unspezifischer Schmerzen im Lendenwirbelsäulen- sowie im Kreuz-Darmbeinbereich in der Schwangerschaft
- Produktzusammensetzung: Polyamid, Polyester, Baumwolle, Polyisopren, Elastan, Polyurethan, Polyethylen
- Farbe: taupe/weiß
- Größe: 1 (80 - 95 cm)
- Lieferform: 1 Stück
Hinweise: - Bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
- Für Schwangere zuzahlungsfrei
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 1 | PZN: | 14039862 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, Osteoporose Orthese, Osteoporoseorthese, Patientenkorsett, Reklinationskorsett, Reklinationsorthese, Rumpforthese, Schwangerschaft Bandage, Schwangerschaftsbandage, lohmann & rauscher schwangerschaftsbandage, schwangerschaft bandage, Schwangerschaftsorthese, Rücckenorthese, Rückenbandage, Materna-Orthese, Materna-Bandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,61* | € 78,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,40* | € 99,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|