Die Rumpforthese für die Stabilität der Wirbelsäule
Die Rumpforthese verleiht dem oberen Bewegungsapparat Stabilität und Sicherheit im Alltag. Nicht nur Fehlstellungen der Wirbelsäule können durch die Orthese korrigiert werden, sondern der gesamte Rumpf wird vor äußeren Einwirkungen geschützt. Geeignet sind Rumpforthesen um den Druck auf die Bandscheiben oder Bewegungsschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule zu verringern. Die
Orthese unterstützt die schwache und überforderte Rumpfmuskulatur und kann auch bei chronischen Fehlbelastungen zum Einsatz kommen.
Starre und dynamische Rumpforthesen
Grundsätzlich wird ein Unterschied zwischen starren aus straff flexiblen Textilien oder Kunststoff gefertigten Orthesen und dynamischen Modellen mit partieller Verstärkung durch Stäbe oder Pelotten gemacht. Während die starren Korsette geschnürt werden, verfügen die dynamischen Orthesen über ein individuell anpassbares Gurtsystem welches sich per Klettverschlusssystem öffnen und schließen lässt. Starre Modelle lassen nicht so viel Bewegungsfreiheit zu wie dynamische Rumpforthesen, die mit wenigen Handgriffen über den Rücken gezogen werden können. Für das Anlegen der starren Konstruktionen benötigt man meist eine Hilfsperson.
Tragekomfort
Egal, ob starre oder dynamische Konstruktion - die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die damit in Kauf genommen werden muss, ist vergleichsweise minimal. Sei es starres Kunststoffkorsett oder dynamische Orthese, beide Modellvarianten lassen sich bequem auf der Unterwäsche tragen und fallen kaum unter der Oberbekleidung auf. Das Führungselement im Rückenteil der Rumpforthese garantiert optimalen Sitz.