Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Kompressen steril 7,5 x 7,5 cm 8-fach 5 x 2 Stück Wundauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076938
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     13601
EAN/GTIN:
     4021447136011
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
sterile kompressen 7,5x7,5 cm

Gazin Kompressen

Die sterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen.

Produktinformationen zu Gazin Kompressen

  • 5 x 2 Mullkompressen mittel
  • 7,5 x 7,5 cm 8-fach
  • Paarweise eingesiegelt
  • 17-fädige weiche Kompressen steril
  • Saugfähig und luftdurchlässig
  • Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
  • Verbandmull
  • Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen
  • Wundreinigung
  • Wundabdeckung
  • Aufsaugen von Körperflüssigkeiten





Weitere Informationen:
Maße:
7,5 x 7,5 cm
Ausführung:
8-fach
Inhalt:
5 x 2 Stück
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
03448971
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen lohmann, Kompressen, Wundauflage, Gazin, Wundkompresse, steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 405 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 540 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1050373
ab € 1,04*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,15*
Sonstiges
BSN medical Essity
0219300
ab € 15,90*
Sonstiges
DOMETRA
2236140
ab € 3,40*
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 14,03*
Sonstiges
Hartmann Group
9425053
ab € 23,14*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
139887
ab € 181,94*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
Schülke
121602
ab € 9,69*
Sonstiges
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.