Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacast Active rot 10 cm x 3,6 m 10 Rollen Stützverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071426
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     139887
EAN/GTIN:
     4056649905080
Suchbegriffe:
Castverband
Stützverband
stützverband

LR Cellacast Active Mobilisierender Stützverband

Stützverband zur Kombination von Mobilität und Immobilisastion

Spezifikationen zu Cellacast Active

  • Immobilisation nach Frakturen, Operationen, Bandverletzungen und Überlastungsbeschwerden
  • Herstellung von Verbänden zur Mobilisation
  • Material Polyester-Träger mit Polyurethanharz imprägniert
  • Eigenschaften: leichter und glasfaserfreier Cast, gute Anpassungsfähigkeit, bruchfest, weiche Kanten, luftdurchlässig, röntgenstrahlendurchlässig
  • Abbindezeit 2,5-5 Minuten, nach 30 Minuten belastbar
  • Tauchwassertemperatur empfohlen 20-24°C, zuschneidbar im nicht-ausgehärtetem Zustand
  • Abmessungen der Stützbinde Cellacast Active 10cmx3,6m, Farbe rot
  • Liefereinheit 10 Stück Cellacast Active einzeln eingesiegelt



Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 3,6 m
Farbe:
rot
PZN:
14251585
Weitere Suchbegriffe: Binden, Schienen, Verbandsmaterial, Fixierung, Verbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Meter (ab € 5,05389* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,13*
€ 265,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,54*
€ 261,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 218,93*
€ 260,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,47*
€ 248,08
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 207,89*
€ 247,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,24*
€ 241,86
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 202,67*
€ 241,18
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 202,11*
€ 240,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,94*
€ 216,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
LX558R
ab € 123,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.