| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073112 Herst.-Nr.: 1626W EAN/GTIN: 0707387509507 |
| |
|
| | |
| Tegaderm Film Transparentverband Tegaderm Film ist ein transparenter Verband hervorragend geeignet zur Versorgung von oberflächigen Verbrennungen, Hautabschürfungen, OP-Wunden und Dekubitusprophylaxe. Produktinformationen zu Tegaderm Film
- Maße 10 x 12 cm
- Packungsinhalt 50 Stück
- Form rechteckig
- Latexfrei, transparent
- Die Transparenz ermöglicht Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Tegaderm Film ist keim- und flüssigkeitsdicht, wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig
- Durch Rahmenapplikation lässt sich Tegaderm Film einfach und sicher anwenden
- Das Material ist anschmiegsam und dehnbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 10,0x12,0 cm | Inhalt: | 50 Stück | PZN: | 02098411 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpflaster, Duschpflaster, Kanülenfixierpflaster, Katheterfixierpflaster, Sterilpflaster |
| | |
| |