| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048591 Herst.-Nr.: 4972 EAN/GTIN: 4050828049725 |
| | | |
|
| | |
| Verbandwatte Die Verbandwatte von Haeberle hat einen Entnahmeschlitz. Die Verbandwatte wird auf Rolle geliefert. Die Länge der Verbandwatte beträgt 4 Meter. Die Watte kann im medizinischen Bereich verwendet werden, z. B. für für Verbände. Produktinformationen zur Verbandwatte - Mit Entnahmeschlitz
- Länge: 4 m
- Ø 95 mm, ca. 60 mm breit
- 1 Rolle
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | PZN: | 08716330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verband, Verbände, Haeberle, Infusion, Injektion, medizinisch, Binden, Haut, Blut, Rolle, Rollen, Binde, Bandage, Verbandmittel, Verbandstoffe, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 14,03* | € 20,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,87* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 3,5075* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|