Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Kompressen steril 10 x 10 cm 12-fach 40 x 2 Stück Wundauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076559
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     13692
EAN/GTIN:
     4021447136929
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse mull steril 10x10cm

Gazin Kompressen

Die sterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen.

Produktinformationen zu Gazin Kompressen

  • 40 x 2 Mullkompressen groß
  • 10 x 10 cm 12-fach
  • Paarweise eingesiegelt
  • 17-fädige weiche Kompressen steril
  • Saugfähig und luftdurchlässig
  • Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
  • Verbandmull
  • Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen
  • Wundreinigung
  • Wundabdeckung
  • Aufsaugen von Körperflüssigkeiten





Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
Ausführung:
12-fach
Inhalt:
40x2 Stück
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
01511702
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Kompressen, Wundauflage, Gazin, Wundkompresse, steril
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
8
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,15*
€ 13,01*
5 Tage
36
pro Paket
€ 5,90*
ab € 20,94*
€ 30,03*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1050373
ab € 1,04*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,26*
Sonstiges
BSN medical Essity
0219300
ab € 15,89*
Sonstiges
DOMETRA
2236140
ab € 3,39*
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 14,03*
Sonstiges
Hartmann Group
9425053
ab € 23,35*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
139887
ab € 181,32*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
13695
ab € 2,37*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
13696
ab € 4,09*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,20*
Sonstiges
Schülke
121602
ab € 9,67*
Sonstiges
Servoprax
I9 0502
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.