| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076294 Herst.-Nr.: 14106 EAN/GTIN: 4021447545073 |
| |
|
| | |
| Idealbinde Die kurzzügige Idealbinde nach DIN 61632 ist der Klassiker unter den Verbandmitteln und aus dem Klinik- und Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Die Idealbinde unsteril von Lohmann & Rauscher ist textilelastisch und eignet sich zur kräftigen Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie. Darüber hinaus findet sie zum einen zur prä-, intra- und postoperativen Thromboseprophylaxe Verwendung und zum anderen zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen sowie als Sportbandage. Des Weiteren kommt sie zur Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen sowie zur Fixierung von Schienen zum Einsatz. Produktinformationen zur Idealbinde - 1 Idealbinde 20 cm x 5 m unsteril
- Mit Verbandklammern
- Einzeln eingesiegelt
- Binde nach DIN 61632
- 100 % Baumwolle
- Angenehm luftdurchlässig und hautsympathisch
- Weißes griffiges Gewebe
- kurzer Zug, ca. 90 % dehnbar
- Wasch- und kochfeste Binden
- Waschbar bei 95 °C
- Länge 5 m gedehnt
- Rutschfester Halt
Anwendungsbereiche der Idealbinde - Kräftige Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie
- Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen
- Sportbandage
- Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen
- Fixierung von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 cm x 5 m | Ausführung: | mit Verbandklammern | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 00321945 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,37* | € 8,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,84* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,074* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|