| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12150-01 Herst.-Nr.: 14110 EAN/GTIN: 4021447141107 |
| |
|
| | |
| LOHMANN & RAUSCHER
Idealbinden, ohne Verbandklammern
5 m x 4 cm
10 Stück
- mindestens 85% Baumwolle, Viskose - mit Schlingkante - DIN 61632 - lose im Karton |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, idealbinde lohmann 4 cmx5 m, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, idealbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, lohmann rauscher idealbinden ohne verbandklammern, idealbinden, ohne verbandklammern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,24* | € 42,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,65* | € 48,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,124* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|