| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12150-02 Herst.-Nr.: 14111 EAN/GTIN: 4021447141114 |
| |
|
| | |
| LOHMANN & RAUSCHER
Idealbinden, ohne Verbandklammern
5 m x 6 cm
10 Stück
- mindestens 85% Baumwolle, Viskose - mit Schlingkante - DIN 61632 - lose im Karton |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, idealbinde 6cm x 5m, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, idealbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, lohmann rauscher idealbinden ohne verbandklammern, idealbinden, ohne verbandklammern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,10* | € 20,35* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,34* | € 39,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,42* | € 49,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,934* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|