Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Kompressen unsteril 10 x 10 cm 32fach ohne RK 50 Stück Wundauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-071366
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     10942
EAN/GTIN:
     4021447109428
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen unsteril 10 x 10 cm

Gazin Kompressen

Die unsterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen.

Produktinformationen zu Gazin Kompressen

  • 50 Mullkompressen
  • 10 x 10 cm 32-fach
  • Ohne Röntgenkontrastfaden
  • 20-fädige weiche Kompressen unsteril
  • Saugfähig und luftdurchlässig
  • Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
  • 100 % Baumwolle
  • Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
  • Im Papierbeutel
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen
  • Wundreinigung
  • Wundabdeckung
  • Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
    Weitere Informationen:
    Maße:
    10 x 10 cm
    Material:
    ohne Röntgenkontrastfaden
    Ausführung:
    32-fach 20-fädig
    Textilkennzeichen:
    100% Baumwolle
    PZN:
    01401994
    Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Kompressen, Gazin, Verband, Wundauflage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4432* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Packung
    ab 15 Packungen
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Packung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Söhngen
    1050373
    ab € 1,04*
    Sonstiges
    3M
    1626W
    ab € 119,15*
    Sonstiges
    BSN medical Essity
    0219300
    ab € 15,90*
    Sonstiges
    DOMETRA
    2236140
    ab € 3,40*
    Sonstiges
    HAEBERLE
    4972
    ab € 14,03*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    9425053
    ab € 23,14*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    139887
    ab € 181,94*
    Sonstiges
    NOBAMED
    974118
    ab € 1,23*
    Sonstiges
    Schülke
    121602
    ab € 9,69*
    Sonstiges
    Servoprax
    I9 0502
    ab € 3,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.