Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Kompressen unsteril 20 x 10 cm 12-fach mRK 100 Stück Mullkompressen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-070311
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     18517
EAN/GTIN:
     4021447185170
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse 20x45cm

Gazin Kompressen

Die unsterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen.

Produktinformationen zu Gazin Kompressen

  • 100 Mullkompressen 20 x 10 cm 12-fach
  • Mit Röntgenkontrastfaden
  • 17-fädige weiche Kompressen unsteril
  • Saugfähig und luftdurchlässig
  • Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
  • 100 % Baumwolle
  • Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergarn, Bariumsulfat)
  • Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
  • Im Papierbeutel
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen
  • Wundreinigung
  • Wundabdeckung
  • Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
    Weitere Informationen:
    Maße:
    10 x 20 cm
    Material:
    mit Röntgenkontrastfaden
    Ausführung:
    12-fach
    Textilkennzeichen:
    100% Baumwolle
    PZN:
    03959542
    Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompressen lohmann, Kompressen, Gazin, Verband, Wundauflage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1849* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Packung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Söhngen
    1050373
    ab € 1,04*
    Sonstiges
    3M
    1626W
    ab € 119,15*
    Sonstiges
    BSN medical Essity
    0219300
    ab € 15,90*
    Sonstiges
    DOMETRA
    2236140
    ab € 3,40*
    Sonstiges
    HAEBERLE
    4972
    ab € 14,03*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    9425053
    ab € 23,14*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    139887
    ab € 181,94*
    Sonstiges
    NOBAMED
    974118
    ab € 1,23*
    Sonstiges
    Schülke
    121602
    ab € 9,69*
    Sonstiges
    Servoprax
    I9 0502
    ab € 3,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.