| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070229 Herst.-Nr.: 140582 EAN/GTIN: 8436003478140 |
| |
|
| | |
| Cellacare Thorax F/M Classic Die gebrauchsfertigen Bandagen dienen der konservativen Behandlung von Rippenfrakturen und Thoraxprellungen.
Produktinformationen zur Bandage
- 1 Cellacare® Thorax F Classic Gr. 2
- Brustumfang 95 - 125 cm
- Schont die Rippen beim Atmen
- Version F mit Spezialzuschnitt im Brustbereich, um der weiblichen Anatomie gerecht zu werden
- Version M mit gerader Passform
- Einfache Handhabung
- Breiter Klettverschluss erleichtert exaktes Anlegen und Anpassung der Kompression
- Hoher Tragekomfort
- Hautfreundliches waschbares Material mit Baumwolle und Elasthan
- Frei von Naturkautschuklatex
- Unter der Kleidung kaum wahrnehmbar
- Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Ausführung: | Frauen | PZN: | 07389834 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rippenbandage, Bandagen, Rippenbruch, Thoraxbandage, Rippenfraktur, Thoraxpressung, Kompressionsbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,50* | € 41,41* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,40* | € 55,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|