Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Multi-Safe twin 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046392
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     77.3884.050
EAN/GTIN:
     4038917332064
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Entsorgungsbehälter Multi-Safe

Die Entsorgungsboxen Multi-Safe bieten für viele Anforderungen eine optimale Lösung zur Entsorgung im medizinischen Bereich und im Labor. Von der Blutentnahme bis hin zur "Multi-Safe"-Entsorgung - die Entsorgungsbehälter bieten Sicherheit.

Produktinformationen zu den Boxen

  • 1 MultiSafe twin 5000 ml
  • Runde Gefäßform 
  • Höhe 379 mm
  • Ovale Öffnung
  • Flacher Verschluss
  • Behälter gelb, Deckel rot
  • Material Polypropylen (PP)
  • Zertifizierungen TRBA 250, UN, ISO 23907

    Weitere Informationen:
    Volumen:
    5000 ml
    Ausführung:
    twin
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    20
    1
    € 5,50*
    ab € 2,89*
    € 4,88*
    3 Tage
    4
    4
    Frei Haus
    ab € 4,2475*
    € 7,465*
    5 Tage
    471
    1
    € 5,90*
    ab € 4,73*
    € 7,50*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 135 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Aesculap
    BF047SU
    ab € 53,31*
    Sonstiges
    B. Braun
    6075040
    ab € 1,30*
    Sonstiges
    B. Braun
    400505
    ab € 13,79*
    Sonstiges
    AMPri
    09290
    ab € 1,00*
    Sonstiges
    B. Braun
    9186182
    ab € 4,27*
    Sonstiges
    B. Braun
    5385200
    ab € 17,53*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    4755834
    ab € 3,55*
    Sonstiges
    Helmut Schwarz
    01725000
    ab € 24,73*
    Sonstiges
    Fesmed
    162316
    ab € 11,08*
    Sonstiges
    Servoprax
    A3 151
    ab € 19,35*
    Sonstiges
    GVS Großverbraucherspezialisten
    066-2935
    ab € 2,58*
    Sonstiges
    Unigloves
    3503
    ab € 4,38*
    Sonstiges
    Servoprax
    I4 0020
    ab € 8,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.