| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041092 Herst.-Nr.: 6047074 EAN/GTIN: 4049500209335 |
| |
|
| | |
| Foliodress® S white Der Einmal-Schutzkittel ist für Personal oder Besucher geeignet und dient zum Schutz vor Partikelverschleppung und vor Kontamination mit Fremdpartikeln. Insbesondere die undurchlässige Ausführung eignet sich als Nässeschutz beim Waschen oder Baden von Patienten. Produktinformation zu Foliodress® S - Ausführung in weiß und unsteril
- Pack 5 x 10 Stück
- Mantellänge 122 cm
- Einmal-Schutzkittel aus weichem Vliesstoff
- One Size in großzügigem Zuschnitt mit breit überlappender Rückenpartie
- Mit Verschlussbändern am Hals
- 2 m langem Bindeband und elastischem Ärmelabschluss
- Auch in undurchlässiger Ausführung mit Folieninnenseite
Anwendungsbereiche von Foliodress® S - Intensivstation
- Infektionsabteilungen
- Pädiatrie
- Altenpflege
Weitere Informationen: | | Länge: | 122 cm | Sterilität: | unsteril | PZN: | 04796585 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Foliodressmantel, Schutzbekleidung, Einmalmantel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 54,14* | € 70,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 71,86* | € 91,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|