Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca 750 Flachwaage schwarz/weiß Flachwaage mit rutschfester Wiegefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037090
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     7501019008
EAN/GTIN:
     4012030012690
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage mechanisch seca

Flachwaage seca 750

Mechanische Personenwaage mit robustem, pulverbeschichtetem Stahlgehäuse 

Spezifikationen zur Flachwaage:  

  • Flachwaage seca 750 mit rutschfester Wiegefläche, bezogen mit widerstandsfähigem Kunstleder
  • Stahlgehäuse mit stabiler Trittfläche
  • Kreisskala groß und gut ablesbar, Teilung 1kg, Nullstelleinrichtung
  • Abmessungen der Flachwaage BHT 317x117x477mm, Gewicht 3,5kg
  • Tragkraft 150kg
  • Gehäusefarbe weiß, Trittfläche schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage mechanisch, Gewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik, Körpergewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2164
ab € 214,74*
Sonstiges
AMPri
L-09170
ab € 0,82*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,82*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00208ERS10001
ab € 14,26*
Sonstiges
Medispat Clean
G8 150
ab € 2,26*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.034
ab € 11,31*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,73*
Sonstiges
Sarstedt
77.3884.005
ab € 0,55*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,92*
Sonstiges
Servoprax
09812
ab € 1,92*
Sonstiges
Meditrade
1121M
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.