| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495070400 Herst.-Nr.: 00208ERS10001 EAN/GTIN: 4260241960495 |
| | |
|
| | |
| DESCOSEPT SPEZIAL WIPES sind gebrauchsfertige Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art im Bereich der Routine. DESCOSEPT SPEZIAL WIPES bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus dem gewohnten Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen. Jedem Nachfüllpack liegen die DESOTEX AUFBEREITUNGSTÜCHER bei, die eine manuelle, hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders ermöglichen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Spezial Wipes | Anwendungsgebiet des Desinfektions- oder Reinigungspräparate: | Oberfläche | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | begrenzt viruzid, bakterizid, levurozid, Papova, Rotaviren | pH-Wert: | 5,5-7,5 | nachfüllbar: | Ja | Ausführung des Behälters: | Spender | Material des Behälters: | Kunststoff | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Gefahrenhinweise: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Desinfektionstücher Spezial Wipes | Biozid-Produkt: | Ja | alkoholfrei: | Ja | Sicherheitshinweise: | Be Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Handreinigungstücher Nachfüllung, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Nachfüllung Desinfektionstuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Vliestuchspender, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher, Handreinigungstuch, Handreinigungstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,20* | € 20,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 14,81* | € 21,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,69* | € 21,03* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 15,59* | € 23,27* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 19,41* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1941* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|